| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778891 Herst.-Nr.: BT51008BSCH13 EAN/GTIN: 4031513000252 |
| |
|
| | |
| Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft , mit Schlauch
Robuster Stahlaufroller Oberfläche kunststoffbeschichtet in blau/grau. Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw. Für Schlauchlängen von 10–30 m Mit Rückholfeder aus bestem Federstahl. Leichtes Handling Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch. Flexible Montage Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellager. Technische Daten Für Hochdruck-Wasser: bis 350 bar. Temperaturbeständigkeit: bis 90 °C. Anschluss Zuführung: G 1/2 Zoll IG. Schlauchanschluss: G 3/8 Zoll AG. Für Schlauch NW: 8–10. Schlauch: NW 8, schwarz, abriebfest, beidseitig 3/8 Zoll Überwurf komplett mit Knickschutz und Schlauchpuffer. Hochdruckwasser: bis 150 °C. Betriebsdruck: 210 bar. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 670,14* | € 739,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,11* | € 739,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,18* | € 761,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,37* | € 770,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,49* | € 850,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|