Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank - B2000xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank - B2000xT700xH880mm
Rollwerkbank - B2000xT700xH880mm
Rollwerkbank - B2000xT700xH880mm
Rollwerkbank - B2000xT700xH880mm
Rollwerkbank - B2000xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     4012-778818
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05 8157I6-207R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376085450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
Fahrbare Werkbank 3 Schubladen, 5 Tage abgehend

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell: aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Flächenlast max.: 1250 kg.
Gestellfüße: mit Anti-Rutsch-Noppen.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv mit beidseitigem Deckfurnier.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Tragkraft: 100 kg.
Maße Innen: BxT 490x560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Fahrbare Ausführung
Flächenlast max.: 450 kg.
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Rollendurchmesser: 125 mm.
Bauhöhe: 150 mm.
Schiebebügel: lose beiligend, zur Montage links oder rechts.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Ausführung
Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm.
3 Schubladen, Höhe 180 mm.

Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Maße BxT:
2000x700 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, 30313875
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,50*
€ 996,89*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,12*
€ 996,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,94*
€ 1.002,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,84*
€ 1.070,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,17*
€ 1.105,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,89*
€ 1.186,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,86*
€ 1.186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,06*
€ 1.149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,01*
€ 1.111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,12*
€ 1.049,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.