Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank - B750xT700xH880mm-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank - B750xT700xH880mm-K
Rollwerkbank - B750xT700xH880mm-K
Rollwerkbank - B750xT700xH880mm-K
Rollwerkbank - B750xT700xH880mm-K
Rollwerkbank - B750xT700xH880mm-K
Artikel-Nr.:
     4012-778787
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05 8000-6-077R4S.12
EAN/GTIN:
     4040376084873
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank ohne Schubladen, 5 Tage abgehend

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell: aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Flächenlast max.: 1250 kg.
Gestellfüße: mit Anti-Rutsch-Noppen.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv mit beidseitigem Deckfurnier.
Stärke: 40 mm.
Fahrbare Ausführung
Flächenlast max.: 450 kg.
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Rollendurchmesser: 125 mm.
Bauhöhe: 150 mm.
Schiebebügel: lose beiligend, zur Montage links oder rechts.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Ausführung
Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm.

Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
750x700x880 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, 30313841
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,76*
€ 448,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,05*
€ 448,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,36*
€ 453,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,30*
€ 461,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,43*
€ 528,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,74*
€ 532,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,79*
€ 512,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.