Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundspiegel für Innen 60 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundspiegel für Innen 60 x 80 cm
Rundspiegel für Innen 60 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     4012-776283
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     EC-RS 60 X 80
EAN/GTIN:
     4053569073486
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
";Beobachtungsspiegel

• Ideal für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten
• Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
• Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm


*Empfohlene Richtwerte

"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 x 800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
42248 m
Gewicht:
2,5 kg
Herstellerartikelnummer:
EC-RS 60 X 80
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, 30106545, Rundspiegel, Spiegel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 171,37*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 171,39*
Lager 4012
12
€ 4,90*
ab € 144,35*
€ 174,73*
2 Tage
635
€ 35,99*
ab € 145,03*
€ 175,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 178,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.