Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspiegel rund 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalspiegel rund 70 cm
Universalspiegel rund 70 cm
Artikel-Nr.:
     4012-776282
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     EC-US 70
EAN/GTIN:
     4053569073592
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
";Beobachtungsspiegel

• Geeignet für die Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen
• Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• UV-resistent
• Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
• Verstärkte Rückwandschale, auch im Außenbereich einsetzbar
• Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes


*Empfohlene Richtwerte

"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
700 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
12–17 m
Gewicht:
3,6 kg
Herstellerartikelnummer:
EC-US 70
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, 30106520, Spiegel, Universalspiegel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 132,07*
€ 157,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 158,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 161,27*
€ 4,90*
ab € 127,24*
€ 163,63*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 164,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.