Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe C CP25160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe C CP25160
Einsatz f.Schnellwk. Größe C CP25160
Artikel-Nr.:
     4012-744833
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100174
EAN/GTIN:
     4260134081740
Suchbegriffe:
Einlegeprisma
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c
Einlegeprisma Typ P

Anwendung: Für Bohrstahlhalter Typ H.

Weitere Informationen:
Typ:
CP 25160
Abmessung d max.:
25 mm
Länge lg:
160 mm
Abmessung B:
30 mm
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100174
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: einlegeprisma, 31451015, Einsatz f.Schnellwk. Gr. C CP25160
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 21,83*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 22,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 22,71*
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 25,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.