| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-743115 Herst.-Nr.: 13824010800 EAN/GTIN: 4053569222112 |
| |
|
| | |
| Spannzange für Gewindebohrer GERC20-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standardspannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 120 bar. Sie sind alle mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrossion geschützt. Anwendung: Sowohl für DIN als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, spannzangen er 32 8mm fahrion, spannzange ohne norm, er spannzangen fahrion, 35970139, Fahrion, für, Gewindebohrer, Spannzange, Vierkant |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,14* | € 47,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,44* | € 47,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,07* | € 48,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,18* | € 52,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,57* | € 54,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|