Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspannzange DIN 6343 0173E 08,00 RD gl.Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckspannzange DIN 6343 0173E 08,00 RD gl.Fahrion
Druckspannzange DIN 6343 0173E 08,00 RD gl.Fahrion
Artikel-Nr.:
     4012-743047
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128010800
EAN/GTIN:
     4053569221160
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange 173E

Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8,0 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm).

Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.

Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.

Weitere Informationen:
Bohrung:
8 mm
Schaft-Ø:
48 mm
Außen-Ø:
60 mm
Länge:
94 mm
Ausführung:
Glatte Bohrung
Markenname:
FAHRION
Herstellername:
Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10128010800
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, din 6343 spannzange, 36150016, Druckspannzange, Fahrion
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 39,87*
€ 51,61*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,31*
€ 52,17*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 52,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,09*
€ 53,13*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.