Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8 Zoll D4,1 mm L31,8 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8 Zoll D4,1 mm L31,8 mm grau
Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8 Zoll D4,1 mm L31,8 mm grau
Artikel-Nr.:
     4012-742126
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     G72055
EAN/GTIN:
     0662633006776
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Modell XW (Extra-Winkelbereich), grau

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102° , strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel (Bestell-Nr. 9600 0500) kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.


Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Suchbegriffe: loc-line hochdruckdüse, Bar, Düse, Düsen, Hochdruck, Hochdruckdüse, IBT, Kühlmittel-Hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,31*
€ 27,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 27,17*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,79*
€ 27,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,38*
€ 27,67*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.