Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4 Zoll D1,6 mm L 0 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4 Zoll D1,6 mm L 0 mm grau
Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4 Zoll D1,6 mm L 0 mm grau
Artikel-Nr.:
     4012-742067
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     G72060
EAN/GTIN:
     0662633006165
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
loc-line 1/4" hochdruckdüse
hochdruck düsen
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel (Bestell-Nr. 9600 0500) kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.


Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen 1/4 zoll, Bar, Düse, Düsen, Hochdruck, Hochdruckdüse, IBT, Kühlmittel-Hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,41*
€ 25,76*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 25,80*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 26,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,29*
€ 26,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.