Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einheitsamboss Größe 5 35kg Ridgid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einheitsamboss Größe 5 35kg Ridgid
Einheitsamboss Größe 5 35kg Ridgid
Artikel-Nr.:
     4012-740162
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     14165
EAN/GTIN:
     0095691141651
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
ridgid peddinghaus amboss
Amboss

• Mit 2 Hörnern
• Geschliffene und gehärtete Ambossfläche

Weitere Informationen:
Größe:
5
Gewicht:
35 kg
Bahnlänge:
205 mm
Bahnbreite:
95 mm
Gesamtlänge:
475 mm
Höhe:
200 mm
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
14165
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: amboss, amboss 35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,02*
€ 557,63*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,03*
€ 562,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,44*
€ 679,55*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,80*
€ 669,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,54*
€ 612,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.