Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Edelstahl 80mm gewellt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Edelstahl 80mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 80mm gewellt FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780803
EAN/GTIN:
     4317784780803
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht rostfrei gewellt

• Stahldraht, rostfrei, gewellt
• Zum Entfernen von Zunder, Farbe, Rost und zum Reinigen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten, zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
80 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Arbeitsbreite:
19 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780803
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl 80mm fortis, rundbürste, rundbürste edelstahl, 4317784780803, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
403
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,00*
Lager 4012
403
1
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,64*
5 Tage
343
1
€ 4,79*
ab € 6,13*
€ 8,66*
7 Tage
404
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,70*
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.