Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbohrer 12x160mm SB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckbohrer 12x160mm SB FORTIS
Allzweckbohrer 12x160mm SB FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773232
EAN/GTIN:
     4317784773232
Suchbegriffe:
4317784773232
Allzweckbohrer
Bohrer
Allzweckbohrer

• Diamantgeschliffene Hartmetallspitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773232
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
20
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,93*
Lager 4012
242
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,02*
6 Tage
206
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,03*
5 Tage
242
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,07*
1 Tag
242
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.