Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     4012-733459
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130601100-01440
EAN/GTIN:
     4053569107068
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
1440 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
10–14
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280130601100-01440
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 1440 x 13 x 0,6mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569107068, HSS, QR5126637, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
71
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,13*
7 Tage
60
€ 4,79*
ab € 10,00*
€ 14,26*
2 Tage
73
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,93*
9 Tage
73
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,84*
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.