Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 1500x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank 1500x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035
Werkbank 1500x700mm H790-1140mm,Bu40mm,R7035
Artikel-Nr.:
     4012-731640
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 WB7HBF-157-EDE.12
EAN/GTIN:
     4040376155627
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
;Werkbänke, höhenverstellbar

• Höhenverstellbar
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren auf der Ober- und Unterseite
• Buchenriegel mit Keilzinken-Verleimung
• Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen
• Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
• 2x Werkbankfuß verstellbar – B 70/120 x T 650 x H 740-1100 mm
• Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und Bodenverankerungsmöglichekeit durch gelochte Fußplatte
• Inklusive Montagematerial zur Befestigung an der Werkbankplatte

Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhenverstellung:
790–1140 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Plattendicke:
40 mm
Gestellfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
03 WB7HBF-157-EDE.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, 4040376155627, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,48*
€ 365,79*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 365,80*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,37*
€ 389,40*
10 Tage
10
€ 35,99*
ab € 329,18*
€ 392,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,50*
€ 396,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.