Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. fest halb MK 4 HM-Spitze Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. fest halb MK 4 HM-Spitze Röhm
Körnersp. fest halb MK 4 HM-Spitze Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730091
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     26571
EAN/GTIN:
     4019208012827
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze mk4
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, halbe HM-Spitze

• Typ 670, halbe Spitze
• Körper und Kegel geschliffen
• Mit Hartmetalleinsatz
• DIN 806
• Rundlaufgenauigkeit von 5 µm
• Für hohe Belastungen

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Ø:
31,6 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Spitzenbreite:
14 mm
Auskraglänge:
57,5 mm
Abgesetzte Länge:
50 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
26571
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röhm feste zentrierspitze, 806, 4019208012827, DIN806, Feste, Körnerspitze, QR5026108, Röhm, Zentrierspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 213,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,59*
€ 214,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 215,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,47*
€ 220,12*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 241,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.