Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Riegelmechanismus, 03 0418,m.Ros.oval,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Riegelmechanismus, 03 0418,m.Ros.oval,Alu F1
HT-Riegelmechanismus, 03 0418,m.Ros.oval,Alu F1
Artikel-Nr.:
     4012-729495
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 03 0418 00308 0105
EAN/GTIN:
     4015354206493
Suchbegriffe:
4015354206493
Riegelmechanismus
Riegelmechanismus 03 0418

Leichtgängiger, drehbarer Knopf auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm, zur einseitigen, unsichtbaren Befestigung für den Einsatz an Mehrfach-Verriegelungsschlössern, Aluminium, 8-mm-Vierkantloch, Stiftüberstand Standard 40 mm.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 03 0418 00308 0105
Vierkant:
8 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 03 0418 00308 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
452
€ 6,99*
ab € 18,10*
€ 25,28*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 25,51*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,04*
€ 27,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 31,58*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.