Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken Kst.-besch. Typ 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken Kst.-besch. Typ 42
Wandhaken Kst.-besch. Typ 42
Artikel-Nr.:
     4012-727126
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001451008BL
EAN/GTIN:
     4003984370295
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, rot gummiert

• Verzinkt, rot gummiert

Weitere Informationen:
A:
302 mm
C:
91 mm
Belastbar bis:
22 kg
Herstellerartikelnummer:
001451008BL
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4003984370295, Haken
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
25
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,04*
1 Tag
34
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,07*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,14*
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,19*
1 Tag
81
1
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001450006Z
ab € 0,92*
Ähnlich
August Vormann
001450008Z
ab € 1,40*
Ähnlich
August Vormann
001451006BL
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.