Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter Hauswasserwerke 1Z lang Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter Hauswasserwerke 1Z lang Metabo
Filter Hauswasserwerke 1Z lang Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-726999
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     903009250
EAN/GTIN:
     4003665133416
Suchbegriffe:
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Filterkartusche Pneumatik
Pneumatik-Filtereinsatz
Filter lang, ohne Filtereinsatz

•Berstdruck 28 bar
•Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
•Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
•Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
•Temperaturbeständig von 0 bis 60 °C
•Zum Anschluss in die Saugleitung von Gartenpumpen und Hauswasserwerken/-automaten

Weitere Informationen:
Anschluss:
1 "
Höhe:
310 mm
Durchmesser:
120 mm
Durchfluss:
6400 l/h
Arbeitsdruck:
8 bar
Markenname:
Metabo
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
903009250
Ursprungsland:
Italien
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 29,91*
€ 37,73*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 37,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,01*
€ 37,74*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 29,98*
€ 37,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,23*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.