Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane 6 qm Schnittm.2x3 m, blau/grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeplane 6 qm Schnittm.2x3 m, blau/grün
Gewebeplane 6 qm Schnittm.2x3 m, blau/grün
Artikel-Nr.:
     4012-726707
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4001438114808
EAN/GTIN:
     4001438114808
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 80g/m²
gewebeplane
Gewebeplane, mit Ösen

• Wasserfest, strapazierfähig, wiederverwendbar, mit verstärktem Rand
• Ösenabstand alle 100 cm
• Farbe blau/grün, UV-geschützt
• Abmessungen = Schnittmaße
• Ca. 80 g/m²

Weitere Informationen:
Schnittmaß:
ca. 2 x 3 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4001438114808, Abdeckfolie, Plane
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,83*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 5,53*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.