Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI)
Artikel-Nr.:
     4012-725589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411183059672
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Pistolenschaum B2

• Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für Dosierung mit der Schaumpistole
• Ausgezeichnete Haftung auf alle Materialien (keine PE/PP)
• Höhere Schall-und Wärmedämnung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
• Verarbeitugstemperatur: +5 °C bis +30 °C
• Tempraturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
• Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 28–33 Liter
• Aushärtungsgeschindigkeit: ca. 90 Minuten – 30 mm Schaumstrang

Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 5411183059672, Dämmschaum, Füllschaum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 69,74*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 75,59004*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,59004*
€ 89,95215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,93004*
€ 89,16675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,06004*
€ 84,56145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.