Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Alkali High Energy AA 4x Fol


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta Alkali High Energy AA 4x Fol
Varta Alkali High Energy AA 4x Fol
Artikel-Nr.:
     4012-724330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496573400
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie VARTA HIGH ENERGY Mignon AA

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:
Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.
Unsere Empfehlung: VARTA High Energy – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



• Mignon AA LR 6

Weitere Informationen:
Verpackung:
4er Folie
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 4008496573400, AA-Batterie, AA-Mignon-Batterie, Batterie, Batterien, Mignon
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3038*
€ 0,4438*
2 Tage
7692
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,51*
2 Tage
1364
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3875*
€ 0,5675*
2 Tage
352
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,415*
€ 0,605*
Lager 4012
88
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,29834*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,11*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.