Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellötzelt PVC KB 355N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabellötzelt PVC KB 355N
Kabellötzelt PVC KB 355N
Artikel-Nr.:
     4012-722832
Hersteller:
     KAUFUNG Planen und Zelte
Herst.-Nr.:
     4330816776070
EAN/GTIN:
     4330816776070
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt
Kabellötzelt

•Beidseitig beschichtetes PVC-Gewebe, ca. 600 g/m²
•Schwer entflammbar, verrottungsfest
•Weiß/transluzent mit umlaufendem rot-weißen Warnstreifen
•Stahlrohrgerüst, 32/1,5 mm, goldpassiviert, zusammenlegbar
•Giebel in der Mitte geteilt, durch Schlingen und Knebel verschließbar
•Rückhalter für die Giebelhälften
•Angeschnittener Bodenstreifen
•Fenster mit Stoffkreuz und Regenklappe an einer Längsseite
•Bindebänder zur Gerüst Befestigung

Lieferung: Im PVC-Verpackungssack mit Trageriemen.

Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Länge:
3000 mm
Höhe:
1900 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, arbeitszelt, Lötzelt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,57*
€ 1.054,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,99*
€ 1.054,34*
€ 4,90*
ab € 912,42*
€ 1.055,98*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,72*
€ 1.082,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,33*
€ 1.254,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,22*
€ 1.230,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,86*
€ 1.187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,37*
€ 1.160,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,57*
€ 1.138,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.