Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsäge gekröpft 250mm Profcut Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinsäge gekröpft 250mm Profcut Bahco
Feinsäge gekröpft 250mm Profcut Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-721119
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     PC-10-DTL
EAN/GTIN:
     7311518263553
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge 250mm
feinsäge
Feinsäge ProfCut Nr. PC-10-DTL

• Feinsäge für Holz und Kunststoff
• Gekröpfter Griff für bündiges Sägen
• Feine, universelle Verzahnung
• Zahnspitzen gehärtet
• Langanhaltende Schärfe
• Mit leichtem Stahlrücken für hohe Stabilität

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Zähne pro Zoll:
13
Blattstärke:
0,5 mm
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
PC-10-DTL
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: bahco feinsäge, 7311518263553, Feinsägen, Säge, Sägen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,85*
6 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 10,89*
1
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 10,90*
3 Tage
94
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,04*
Lager 4012
94
1
€ 6,90*
ab € 8,54*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.