Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonhaken verz. drehbar 150mm 2Stück/Btl. Pariere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonhaken verz. drehbar 150mm 2Stück/Btl. Pariere
Betonhaken verz. drehbar 150mm 2Stück/Btl. Pariere
Artikel-Nr.:
     4012-719313
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     2390/D/SB
EAN/GTIN:
     4007535471349
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Betonhaken Nr. 2390

• Verstellbares Blatt
• Stift und Lasche geschmiedet

Lieferung: 2 Stück im SB-Beutel.

Weitere Informationen:
Nagellänge:
150 mm
Drehbarer Bügel:
ja
Inhalt:
2 Stück
Markenname:
PARIERE
Herstellername:
Paul Riethmüller
Herstellerartikelnummer:
2390/D/SB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 150 mm, putzhaken, 4007535471349, Haken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,35*
Lager 4012
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,79*
7 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,57*
€ 7,80*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.