Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Rostf. 6mm 17x0,3mm gew. Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Rostf. 6mm 17x0,3mm gew. Osborn
Pinselbürste Rostf. 6mm 17x0,3mm gew. Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-718036
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7802509362
EAN/GTIN:
     4013349111067
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.17mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn
Pinselbürste, Stahldraht rostfrei gewellt

• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen
• Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
17 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
18000 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7802509362
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, 4013349111067, Bürste, Bürsten, Pinselbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,04*
Lager 4012
32
1
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,52*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,2027*
€ 4,6427*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.