Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1930 L1 gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1930 L1 gelb
1930 L1 gelb
1930 L1 gelb
1930 L1 gelb
1930 L1 gelb
1930 L1 gelb
1930 L1 gelb
Artikel-Nr.:
     4012-712231
Hersteller:
     Peli Products S.L.U.
Herst.-Nr.:
     019300-0101-245E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör

Die 1930 L1™ hat sowohl eine hohe Brenndauer als auch eine lange Lebensdauer. Die Linse aus Polycarbonat ist beständig gegen chemische Substanzen, Wasser und Korrosion. Der praktische Schalter am Griffende für Dauer-/Momentlicht lässt sich leicht bedienen. Die L1™ ist ideal für die Verwendung in Nahbereichen. Diese praktische Taschenlampe bietet viel für ihre Größe.

  • Material: Polycarbonat
  • Leuchtmittel: LED
  • Spannung: 6 V
  • Brenndauer: 4,25 Std.
  • Leuchtweite: 17 m
  • Schutzklasse: IPX4 (Wasserdicht & tauchfähig)
  • Lieferumfang: Umhängeband und Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,29008*
€ 944,5104*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,07024*
€ 949,0704*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 944,5104*
€ 1.123,96738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 925,80*
€ 1.101,702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,98*
€ 1.066,2162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 874,44*
€ 1.040,5836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 845,29008*
€ 1.005,8952
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 17,61021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.