Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm
Verkehrsspiegel Acryl 80 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     4012-711454
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 80 X 100
EAN/GTIN:
     4053569073684
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
";Verkehrsspiegel

• Erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
• Durch Reflexfolie Typ RA2 wird das Unfallrisiko vermindert, besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit
• UV-resistent
• TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h)
• Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 m m) • Standardausführ ung: Acryl, s chlagzäh, gem. DIN IS O 17 43109 (ca. 70 % sc hlagfester als G las) < br> • B esch lag sfre ie Au sführung: Edelstahl , Spezia l-Be sch

Weitere Informationen:
Spiegelfläche:
1000 x 800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
22–27 m
Gewicht:
21 kg
Herstellerartikelnummer:
TM AC 80 X 100
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: 30106710, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 389,81*
€ 465,86*
Lager 4012
27
Frei Haus
ab € 428,72*
€ 495,25*
2 Tage
330
Frei Haus
ab € 425,7971*
€ 495,3271*
Frei Haus
ab € 440,16*
€ 508,08*
Frei Haus
ab € 437,48*
€ 508,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.