Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe braun 230x280 mm K400 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe braun 230x280 mm K400 VSM
Schleifgewebe braun 230x280 mm K400 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-709825
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     700050
EAN/GTIN:
     4018875000502
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe, braun, VSM

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.

Hinweis: Handschleifklötze aus Kork siehe (Bestell-Nr. 8165), Schmirgelfeile siehe (Bestell-Nr. 8166).

Weitere Informationen:
Körnung:
400
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
700050
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
160
100
Frei Haus
ab € 0,5498*
€ 0,6998*
1 Tag
160
100
Frei Haus
ab € 0,5859*
€ 0,7459*
5 Tage
136
1
€ 4,79*
ab € 0,5338*
€ 0,7738*
5 Tage
181
1
€ 4,30*
ab € 0,5342*
€ 0,7953*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6698*
€ 0,79706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.