Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen 160cm RAL 6017 10x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitteraufsatzrahmen 1600, 100x100 Drahtmaschung, grün
Gitteraufsatzrahmen 1600, 100x100 Drahtmaschung, grün
Artikel-Nr.:
     4012-708869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260633271420
EAN/GTIN:
     4260633271420
Gitteraufsatzrahmen

• Rohrrahmen aus Ø 22 mm Rundruhr • Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm • Mit Fangtellern • Klappe an der Längsseite • 3-fach stapelbar • Leichte Montage/Demontage

Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
1200 x 800 x 1600 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
100 x 100 x 3,8 mm
Traglast:
800 kg
Auflast:
1600 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,16*
€ 294,42*
4 Tage
23
€ 35,99*
ab € 250,56*
€ 294,44*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 257,20*
€ 307,74*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 259,87*
€ 308,83*
Lager 4012
23
Frei Haus
ab € 266,78*
€ 309,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.