Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen 80cm RAL 6017 5x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitteraufsatzrahmen 800, 50x50 Drahtmaschung, grün
Gitteraufsatzrahmen 800, 50x50 Drahtmaschung, grün
Artikel-Nr.:
     4012-708402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260633271475
EAN/GTIN:
     4260633271475
Gitteraufsatzrahmen

• Rohrrahmen aus Ø 22 mm Rundruhr • Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm • Mit Fangtellern • Klappe an der Längsseite • 3-fach stapelbar • Leichte Montage/Demontage

Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
1200 x 800 x 800 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
50 x 50 x 3,8 mm
Traglast:
800 kg
Auflast:
1600 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,05*
€ 228,43*
3 Tage
19
€ 35,99*
ab € 191,57*
€ 228,45*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 195,61*
€ 239,95*
Lager 4012
19
Frei Haus
ab € 204,07*
€ 243,66*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 199,99*
€ 247,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.