| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707867 Herst.-Nr.: 3-630-39 EAN/GTIN: 4260108687107 |
|
|
| | |
| Forststiefel »Sportive Hunter«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Schnittschutz • Gepolsterte Faltlasche • Blattfutter aus Leder • Gepolsterter Synthetik-Kragen • PU-Überkappe Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Zwei-Dichten-PU LX Offroad Material: Hydrophobiertes Veloursleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl und Schutz gegen Kettensägenschnitte, Schnittschutz Klasse 1 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Herstellerartikelnummer: | 3-630-39 | Herstellername: | Priebs L. GmbH & Co. KG | Markenname: | Lupriflex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 102,68* | € 125,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,07* | € 128,94* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 106,19* | € 129,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,61* | € 130,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,57* | € 131,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|