Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1800mm
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1800mm
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1800mm
Planschutzhülle Sondergröße 1050 x 1800mm
Artikel-Nr.:
     4012-702968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260369377809
EAN/GTIN:
     4260369377809
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
planschutzhülle
Planschutzhülle

• Schutz wichtiger Dokumente vor Nässe, Staub und Schmutz • Aus hochwertigem PE • Materialstärke 110 µm • Stabiler, leichtgängiger Gleitverschluss aus Messing • Wetterfest • Reißfest • Mehrfach verwendbar • Beschreibbar

Weitere Informationen:
geeignet für:
Sondergröße
Breite:
1800 mm
Höhe:
1050 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 13,97*
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 14,06*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 14,30*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 14,43*
6 Tage
24
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.