Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer A Typ 37/14 mm St a 1000 St Novus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feindrahtklammer A Typ 37/14 mm St a 1000 St Novus
Feindrahtklammer A Typ 37/14 mm St a 1000 St Novus
Feindrahtklammer A Typ 37/14 mm St a 1000 St Novus
Feindrahtklammer A Typ 37/14 mm St a 1000 St Novus
Artikel-Nr.:
     4012-678461
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0373
EAN/GTIN:
     4009729002193
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Feindrahtklammer Typ 37

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, Rückenbreite 10,6 mm.

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
14 mm
Inhalt:
1000 Stück
Markenname:
Novus
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
042-0373
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,85*
1 Tag
11
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,87*
3 Tage
13
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 2,89*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,94*
1 Tag
50
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
042-0371
ab € 1,49*
Ähnlich
Steinel
042-0535
ab € 4,14*
Ähnlich
Steinel
042-0536
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.