| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-676336 Herst.-Nr.: 61260 EAN/GTIN: 4260061896127 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte EAZYCARE Design • Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer 66 Standardfarben für individuelle Logogestaltung. Druckqualität in HD. Farben sind UV-resistent. • Vielseitige antistatische Schmutzfangmatte Material PET – Fasern bestehen zu 50 % aus recyceltem Material. Beständig gegen Fette, Schmiermittel und Öle. Wasseraufnahme ca. 3,6 l/m². Ausführung Material: 100 % Nitrilgummi-Unterseite, PET-Garn (Flor). Materialstärke: 7 mm. Gewicht: 1,9 kg/m². Randstärke: 2,5 mm. • Freie Farbwahl Bitte geben Sie bei der Bestellung Farbbezeichnung und Nr. an. • Bestellvorgang 1) Für die zu erstellende Datei wird das Logo oder das gewünschte Motiv als vektorbasierte Datei (eps, ai) benötigt. 2) Angabe über Größe und Wunschformat (Hoch- oder Querformat) 3) Erstellung und Übersendung eines Entwurfs, anschließende Einarbeitung eventuell bestehender Änderungswünsche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten 2m x 2m, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621854, 30621854 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,51* | € 926,22* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 788,10* | € 932,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,45* | € 975,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,20* | € 1.014,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,59* | € 1.105,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|