Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL7035/7016 BMP: 40 mm
Artikel-Nr.:
     4012-675662
Herst.-Nr.:
     999.024.0309
EAN/GTIN:
     4014641257866
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank XXL HYBRID, Modell 258 V, RAL 7035/7016

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
• Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertige Alu-Griffleiste.
2-farbig pulverbeschichtet
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.


1 XXL Schublade: FH 150 mm (BxT: 1110x540 mm)
6 Schubladen: FH 90, 90, 180, 90, 90, 180 mm (BxT: 500x540 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank,, Werkbank, 7830945766, 30945766
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,20*
€ 1.297,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,81*
€ 1.297,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,54*
€ 1.297,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,03*
€ 1.437,47*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,71*
€ 1.544,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,20*
€ 1.536,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,58*
€ 1.463,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,88*
€ 1.412,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,20*
€ 1.341,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.