Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
ANKE Kastenwerkbank B1500 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Artikel-Nr.:
     4012-675657
Herst.-Nr.:
     999.024.0304
EAN/GTIN:
     4014641257811
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank XXL HYBRID, Modell 256 V, RAL 7035/5012

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
• Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertige Alu-Griffleiste.
2-farbig pulverbeschichtet
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.


1 XXL Schublade: FH 150 mm (BxT: 1110x540 mm)
4 Schubladen: FH 90, 90, 180, 360 mm (BxT: 500x540 mm)
Weitere Suchbegriffe: kastenwerkbank h 850 mm, Kastenwerkbank,, Werkbank, 7830945756, 30945756
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,54*
€ 1.202,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,00*
€ 1.202,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,61*
€ 1.202,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,11*
€ 1.331,95*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,39*
€ 1.430,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,00*
€ 1.428,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,83*
€ 1.362,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,53*
€ 1.315,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,54*
€ 1.250,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.