| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675151 Herst.-Nr.: CSM060202 EAN/GTIN: 5013745007284 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Cosmo, grau-blau • Für hoch frequentierte Eingangsbereiche Robuste Teppich-Eingangsmatte aus Polyamid. Durch den rutschfesten Mattenrücken aus Vinyl bleibt die Matte auch auf glatten Böden auf der Stelle liegen. Die Fasern schützen den Fußboden effektiv vor Schmutz und Nässe. • Feuerfeste Schmutzfangmatte Vollständig auf Brandverhalten getestet. • Ausführung Material: Polyamid (PA). UV- und temperaturbeständig: von 0° bis 60 °C. Materialstärke: 8 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830611888, 30611888 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,41* | € 94,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,41* | € 94,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,60* | € 97,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,73* | € 114,58* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,35* | € 136,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|