Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Klappgerüst 1,35x1,80 m Arbeitshöhe 5,8 m
Artikel-Nr.:
     4012-659836
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     115239
EAN/GTIN:
     4031405947504
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium-Klappgerüst mit Ausleger

• Schnell einsatzbereite Gerüsttypen
Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen.
Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend.
• Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,80 m
GS-geprüft.
Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004.
Belastung: 1,5 kN/m².
Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Spindeln und Feststellbremse.
Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung.
• 2 Gerüstgrößen
0,75x1,80 m.
1,35x1,80 m.
• Lieferumfang
Umfasst alle Teile, die sicheres Arbeiten in einer Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten.
• Ballastierung gemäß Aufbauanleitung

Info: Bei den Artbeitshöhen bis 3,80 und 5,00 m sind die Ausleger nicht im Standard-Lieferumfang enthalten!

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Aluminium-Klappgerüst, Leichtmetall-Klappgerüste, Gerüst, Klappgerüste, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, 7830655771, 30655771
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.616,21*
€ 2.737,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.596,36*
€ 2.737,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.599,38*
€ 2.737,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.880,38*
€ 3.007,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.051,23*
€ 3.181,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,16*
€ 3.257,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,21*
€ 3.238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,03*
€ 3.154,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.616,21*
€ 3.113,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 558,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.