Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrblase NW 65-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrblase NW 65-100mm
Absperrblase NW 65-100mm
Artikel-Nr.:
     4012-651166
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     155804
EAN/GTIN:
     4014788609122
Suchbegriffe:
Absperrblase
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
absperrblase härke
Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper

• Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
• Sehr flexibel und bogengängig
• Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar

Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch.

Weitere Informationen:
Nennweite:
65–100 mm
Betriebsdruck:
1,5 bar
Blasenlänge:
195 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
155804
Weitere Suchbegriffe: absperrblase
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 133,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 133,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 133,66*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 115,1263*
€ 136,2563*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 141,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.