| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-651165 Herst.-Nr.: 155806 EAN/GTIN: 4014788609115 |
| |
|
| | |
| Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper • Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt • Sehr flexibel und bogengängig • Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 40–80 mm | Betriebsdruck: | 1,8 bar | Blasenlänge: | 195 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Härke | Herstellername: | Härke GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 155806 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 104,04* | € 124,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,56* | € 124,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,74* | € 125,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,44* | € 125,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,86* | € 129,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|