Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E
Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E
Artikel-Nr.:
     4012-638175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056705120440
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
2-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 30 kg

Variable Füllhöhen und Einsparung von Füllmaterialien durch Höhenrillung
(Fefco 0201) Stoßende Boden- und Deckelklappen, zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband.
Alle Größen lagermäßig.
Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innenmaß LxBxH:
300x300x300 mm
Passend für DIN:
Höhenrillung bei:
200 mm
Tragkraft:
20 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,32*
€ 49,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 50,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,95*
€ 54,00*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 30,14*
€ 55,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,70*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.