| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637923 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260256792180 |
| |
|
| | |
| Schaukasten (Typ P) für den Innenbereich Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 Mit Sicherheitsglasscheibe ESG. Aluminiumprofile silberfarbig eloxiert. Ideal zur Information von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern. Wand- oder Ständermontage möglich Mit Wandaufhängung oder mit passenden Designständern (auf Anfrage) erhältlich. Individuelle Informationssysteme Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände sowie Sondergrößen auf Anfrage. Umfangreiches Zubehör. Abschließbar Öffnung erfolgt seitlich nach rechts (DIN R). Grau-weiße Rückwand. Rückwand ist magnethaftend. Weitere Informationen: | | Format: | hochkant 4x DIN A4 | Außenmaße BxHxT: | 500x700x27 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, 30512257, Infokasten, Informationskasten, Informationstafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,95* | € 140,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,76* | € 155,75* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 125,84* | € 160,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,33* | € 166,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,70* | € 167,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|