Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB HDKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB HDKA
Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB HDKA
Artikel-Nr.:
     4012-637901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0725175340439
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 10m
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, 360° drehbar
Fahnenmast H-DKA, hissbare Ausführung.
Hissbarer Drehkopfausleger 360° drehbar, kugelgelagert, Auslegerlänge 1,20 oder 1,50 m.
Bodenbefestigung: Bodenhülse Alu, für Masten < = 90 mm mit Durchgangsschraube.
Hiss-System H-DKA: Masttür mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.
Weitere Informationen:
Höhe über Boden:
10 m
Typ Drehausleger/Länge:
H-DKA/1,50 m
Rohr-Ø:
100 mm
Bodenbefestigung:
Kippgelenk
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30613792, Fahne, Flagge, Flaggenmast, Mast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,09*
€ 1.633,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,07*
€ 1.607,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,24*
€ 1.544,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,10*
€ 1.506,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,85*
€ 1.475,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.