| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636537 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569822282 |
| |
|
| | |
| Automatik Fassgreifer Sicheres Fasshandling Für die Aufnahme von stehenden 200-l-Standard Deckel-Fässern mit einem Mantel-Ø von 570 mm. Der Greifer wird im gespreiztem Zustand über dem stehenden Fass abgelegt. Sobald der Hub eingeleitet wird, umschließen die Greiferschalen automatisch den Fassmantel, und das Fass wird angehoben. Die Ver-und Entriegelung erfolgt über eine Raster-Automatik. Lackierte Oberfläche RAL 3000 rot Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 300 kg | Gewicht: | 12 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass-zangengreifer 300kg, fass zangengreifer, fassgreifer meiller, 30202632, Fasshandling, Fass-Hebemittel, Fass-Transportmittel, Fass-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,83* | € 864,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,65* | € 864,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,85* | € 868,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 820,80* | € 951,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|