Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister 22l Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalskanister 22l Hünersdorff
Weithalskanister 22l Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     4012-635746
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818200
EAN/GTIN:
     4007228700749
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Weithalskanister

Vielseitig einsetzbar
Für Industrie, Handwerk und Freizeit.
Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling.
Stabiles Material
UV-beständige Ausführung aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE).
Gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.
Mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm).
Temperaturbeständig von +70 °C bis - 20°C
Gut als Abklärkanister verwendbar
Sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
Unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
22 l
Höhe:
475 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
180 mm
Öffnungs-Ø:
88 mm
Herstellerartikelnummer:
818200
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 22,34*
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 22,45*
1 Tag
47
1
€ 5,45*
ab € 17,49*
€ 22,58*
1
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 22,89*
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 23,62*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,04*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 4,03*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.