Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter Mini für ER 25 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannmutter Mini für ER 25 FORTIS
Spannmutter Mini für ER 25 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784752787
EAN/GTIN:
     4317784752787
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
ER-Mini-Spannmutter

Ausführung: Vorgewuchtet G6.3 15000 min-1.

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499 B Typ Mini.

Weitere Informationen:
für Spannzange:
ER25
Außen-Ø:
35 mm
Gewinde:
M31 x 1,5
Länge:
21 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784752787
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: klemmmutter m30, klemmmutter, spannmutter er 25, 31710025, Spannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 18,95*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 13,71*
€ 18,97*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 19,07*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,61*
€ 19,36*
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.