Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablone 0¿9 Schrifthöhe 40mm TURNUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signierschablone 0¿9 Schrifthöhe 40mm TURNUS
Signierschablone 0¿9 Schrifthöhe 40mm TURNUS
Artikel-Nr.:
     4012-632059
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     327-040-Z
EAN/GTIN:
     4027474006105
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
Markierschablonenset
Signierschablone 0-9

Ausführung: 9-teilig. Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech. Schriftbild nach DIN 1451. Mit Anlegeecke.

Anwendung: Zum Markieren mit Farbe auch auf unebenen Flächen.

Weitere Informationen:
Größe:
40 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
327-040-Z
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,77*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,37*
Lager 4012
19
1
€ 4,90*
ab € 6,89*
€ 9,52*
1 Tag
36
1
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 9,52*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
327-020-B
ab € 10,50*
Ähnlich
Kukko
327-100-Z
ab € 18,42*
Ähnlich
Kukko
327-150-Z
ab € 39,67*
Ähnlich
Kukko
327-200-Z
ab € 71,60*
Ähnlich
Kukko
327-020-Z
ab € 4,78*
Ähnlich
Kukko
327-300-Z
ab € 185,94*
Ähnlich
Kukko
327-050-Z
ab € 7,73*
Ähnlich
Kukko
327-070-Z
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.