Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 1120x790x1005mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank 1120x790x1005mm FORTIS
Rollwerkbank 1120x790x1005mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-631549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727204
EAN/GTIN:
     4317784727204
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank fortis
Rollwerkbank

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 2 Schiebegriffen, 7 einseitg ausziehbaren Schubfächern auf der Vorderseite und 3 einseitig ausziehbaren Schubfächern auf der Seite (alle individuell unterteilbar). Schubladen sind kugellagergeführt und mit Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Geräumiges Fach mit Tür und 2 Einlegebögen an der Seite, 1 großes Fach mit 2 Einlegeböden mit abschließbarer Jalousie auf der Rückseite, gelochte Seitenwand. 56 mm starke MDF-Arbeitsplatte (Überstand je Seite 5 cm). Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen. Lieferung inklusive 4 Schlüsseln (passend für Schubladen und Jalousie).


Schubfachmaße L x B x H:
568 x 398 x 75 mm
568 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 75 mm
283 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 233 mm
Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
1220 x 890 x 1060 mm
Plattenmaße L x B x H:
1220 x 890 x 37 mm
Schubladenanzahl:
7 + 3
Schubfachbreite:
7 x 568 und 3 x 283 mm
Schubfachtiefe:
6 x 75 und 3 x 154 und 1 x 233 mm
Schubfachlänge:
398 mm
Schubfachauszug:
380 mm
Schubfachbelastung:
30 kg
Tragkraft statisch:
550 kg
Gewicht ca.:
110 kg
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727204
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, 61710040, Roll-Werkbank, Werkbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
Frei Haus
ab € 793,08*
€ 912,88*
Lager 4012
110
Frei Haus
ab € 818,19*
€ 922,26*
7 Tage
110
Frei Haus
ab € 832,91*
€ 943,67*
3 Tage
613
€ 35,99*
ab € 847,63*
€ 959,98*
5 Tage
112
Frei Haus
ab € 837,22*
€ 963,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,26*
€ 1.097,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,95*
€ 1.097,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,56*
€ 1.063,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,52*
€ 1.028,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,19*
€ 973,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
Z005
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.