Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein RHOMBUS DIN 510M10x12mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein RHOMBUS DIN 510M10x12mm AMF
Nutenstein RHOMBUS DIN 510M10x12mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-630814
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80259
EAN/GTIN:
     4020772080259
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
Rhombus T-Nutenstein

Ausführung: Mit Innengewinde und vergütet.

Anwendung: Der Nutenstein kann durch seine spezielle Bauform von oben eingesetzt werden, wenn ein seitliches Einführen nicht möglich ist.

Hinweis: Durch die verringerte Auflagefläche in der T-Nut ist die Belastbarkeit geringer als bei vergleichbaren T-Nutensteinen DIN 508.

Weitere Informationen:
Gewinde x T-Nut:
M10 x 12 mm
Maß a:
11,7 mm
Maß e:
18 mm
Maß h:
14 mm
Maß k:
7 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
80259
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: amf nutenstein m10x10, amf tiefspannbacke, tiefspannbacken, 33830005, Nuten-Stein, Stein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,12*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,32*
5 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,35*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.